- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 保管 庫 玄米のおすすめ人気ランキング
保管 庫 玄米のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新97件の「保管 庫 玄米」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄米 保冷庫」、「玄米冷蔵庫」、「米 の 保冷 庫」などの商品も取り扱っております。
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)
490×480
容量(kg)
10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)
【冷蔵室】142
色
ホワイト
寸法(mm)
約475×635×1290
材質
鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
93
省エネ基準達成率(%)
315(2021年)
コード長さ(m)
約1.8
扉開閉方式
右開き
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品
製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
質量(kg)
20
周波数(Hz)
定格電源:50/60
間口(mm)
472
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
2.1
定格消費電力(W)
電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
冷却方式
直冷式
年間消費電力量(kWh/年)
103
定格内容積(L)
93
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します!
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!
庫内設定温度-5℃~15℃まで設定可能!(※加温機能はございません。)
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
※南京錠用金具付き
※移動に便利なキャスター付き
※高さ調節アジャスター付き(調整幅:20mm)
用途屋内専用
仕様
南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)
単相100
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様
チャック付
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色
ブルー
奥行(mm)
650
扉形式
引き戸
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)~60
松吉医科器械コード
23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水
自然蒸発式
温度設定範囲(℃)
3~45
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
設定温度(℃)
1単位
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度
±0.5℃
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源
AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
安全装置
過電流保護ヒューズ
容量(L)
28
内寸法(mm)
329×219×369
質量(kg)
13.5
付属品
棚板×2枚
消費電力(W)
75
外寸法(mm)
420×413×485